曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W30)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W30) - SMC
内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36655614CDRBU2W30-180SZ-M-180シングルベーン
15,730
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655623CDRBU2W30-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655632CDRBU2W30-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
15,730
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36655648CDRBU2W30-90SZ-M-90シングルベーン
15,730
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655657CDRBU2W30-90SZ-XC30(90) 90°-(S) シングルベーン
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655666CDRBU2W30-270SZ-R73S(270) 270°-(S) シングルベーン
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655675CDRBU2W30-90SZ-R80LS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655684CDRBU2W30-90SZ-T79S(90) 90°-(S) シングルベーン
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655693CDRBU2W30-180SZ-S79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655702CDRBU2W30-90SZ-R80(90) 90°-(S) シングルベーン
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655718CDRBU2W30-180SZ-R80(180) 180°-(S) シングルベーン
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655727CDRBU2W30-90SZ-R73(90) 90°-(S) シングルベーン
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655736CDRBU2W30-180SZ-R73(180) 180°-(S) シングルベーン
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655745CDRBU2W30-270SZ-R73(270) 270°-(S) シングルベーン
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655754CDRBU2W30-270SZ-XA1-270シングルベーン
20,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655763CDRBU2W30-180SZ-R80L(180) 180°-(S) シングルベーン
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655772CDRBU2W30-90SZ-R80L(90) 90°-(S) シングルベーン
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655788CDRBU2W30-180SZ-R73L(180) 180°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655797CDRBU2W30-270SZ-R73L(270) 270°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655806CDRBU2W30-90SZ-R73L(90) 90°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655815CDRBU2W30-90SZ-R80Z(90) 90°-(S) シングルベーン
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655824CDRBU2W30-180SZ-M9B(180) 180°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655833CDRBU2W30-180SZ-R73C(180) 180°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655842CDRBU2W30-90SZ-M9P(90) 90°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655858CDRBU2W30-180SZ-M9N(180) 180°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655867CDRBU2W30-180SZ-M9BM(180) 180°-(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655876CDRBU2W30-90SZ-M9BM(90) 90°-(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655885CDRBU2W30-90SZ-R73-XC30(90) 90°-(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655894CDRBU2W30-90SZ-M9BL(90) 90°-(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655903CDRBU2W30-90SZ-R73CL(90) 90°-(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655912CDRBU2W30-180SZ-M9BL(180) 180°-(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655928CDRBU2W30-180SZ-R73CL(180) 180°-(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655937CDRBU2W30-90SZ-T79(90) 90°-(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36655946CDRBU2W30-270SZ-T79(270) 270°-(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655955CDRBU2W30-180SZ-M9NL(180) 180°-(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36655964CDRBU2W30-180SZ-T79(180) 180°-(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655973CDRBU2W30-180SZ-S79(180) 180°-(S) シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655982CDRBU2W30-270SZ-S79(270) 270°-(S) シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655998CDRBU2W30-180SZ-T79L(180) 180°-(S) シングルベーン
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656007CDRBU2W30-180SZ-M9PVL(180) 180°-(S) シングルベーン
22,880
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36656016CDRBU2W30-180SZ-M9NVL(180) 180°-(S) シングルベーン
22,880
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36656025CDRBU2W30-90SZ-T79L(90) 90°-(S) シングルベーン
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656034CDRBU2W30-180SZ-M9BVL(180) 180°-(S) シングルベーン
22,880
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36656043CDRBU2W30-270SZ-T79L(270) 270°-(S) シングルベーン
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656052CDRBU2W30-90SZ-S79L(90) 90°-(S) シングルベーン
22,990
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36656068CDRBU2W30-270SZ-S79L(270) 270°-(S) シングルベーン
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656077CDRBU2W30-180SZ-S7PL(180) 180°-(S) シングルベーン
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656086CDRBU2W30-180SZ-S79L(180) 180°-(S) シングルベーン
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656095CDRBU2W30-90SZ-T79C(90) 90°-(S) シングルベーン
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656104CDRBU2W30-270SZ-T79C(270) 270°-(S) シングルベーン
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする