CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CDRBU2WU30)

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CDRBU2WU30) - SMC
内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36659568CDRBU2WU30-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659577CDRBU2WU30-90SZ-M90-シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659586CDRBU2WU30-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659595CDRBU2WU30-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659604CDRBU2WU30-180SZ-M180-シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659613CDRBU2WU30-180SZ-XC30-(180) 180°(S) シングルベーン
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659622CDRBU2WU30-90SZ-XC30-(90) 90°(S) シングルベーン
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659638CDRBU2WU30-90SZ-R73S-(90) 90°(S) シングルベーン
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659647CDRBU2WU30-180SZ-R73S-(180) 180°(S) シングルベーン
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659656CDRBU2WU30-180SZ-R73LS-(180) 180°(S) シングルベーン
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659665CDRBU2WU30-180SZ-R80-(180) 180°(S) シングルベーン
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659674CDRBU2WU30-270SZ-R80-(270) 270°(S) シングルベーン
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659683CDRBU2WU30-270SZ-R73-(270) 270°(S) シングルベーン
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659692CDRBU2WU30-180SZ-R73-(180) 180°(S) シングルベーン
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659708CDRBU2WU30-90SZ-R73-(90) 90°(S) シングルベーン
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659717CDRBU2WU30-270SZ-XA7270-シングルベーン
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659726CDRBU2WU30-90SZ-R73L-(90) 90°(S) シングルベーン
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659735CDRBU2WU30-180SZ-R73L-(180) 180°(S) シングルベーン
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659744CDRBU2WU30-90SZ-R80C-(90) 90°(S) シングルベーン
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659753CDRBU2WU30-180SZ-R73C-(180) 180°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659762CDRBU2WU30-270SZ-R73Z-(270) 270°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659778CDRBU2WU30-270SZ-M9B-(270) 270°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659787CDRBU2WU30-90SZ-R73Z-(90) 90°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659796CDRBU2WU30-90SZ-R73C-(90) 90°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659805CDRBU2WU30-270SZ-M9N-(270) 270°(S) シングルベーン
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659814CDRBU2WU30-180SZ-R73-XC30-(180) 180°(S) シングルベーン
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659823CDRBU2WU30-90SZ-R73CL-(90) 90°(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659832CDRBU2WU30-90SZ-M9BL-(90) 90°(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
36659848CDRBU2WU30-180SZ-M9BL-(180) 180°(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659857CDRBU2WU30-270SZ-M9BL-(270) 270°(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659866CDRBU2WU30-270SZ-T79-(270) 270°(S) シングルベーン
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659875CDRBU2WU30-90SZ-T79-(90) 90°(S) シングルベーン
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659884CDRBU2WU30-90SZ-M9NL-(90) 90°(S) シングルベーン
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36659893CDRBU2WU30-180SZ-T79-(180) 180°(S) シングルベーン
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659902CDRBU2WU30-180SZ-S79-(180) 180°(S) シングルベーン
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659918CDRBU2WU30-270SZ-S79-(270) 270°(S) シングルベーン
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659927CDRBU2WU30-90SZ-S79-(90) 90°(S) シングルベーン
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659936CDRBU2WU30-180SZ-T79L-(180) 180°(S) シングルベーン
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659945CDRBU2WU30-270SZ-T79L-(270) 270°(S) シングルベーン
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659954CDRBU2WU30-90SZ-T79L-(90) 90°(S) シングルベーン
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659963CDRBU2WU30-180SZ-S79L-(180) 180°(S) シングルベーン
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659972CDRBU2WU30-90SZ-S79L-(90) 90°(S) シングルベーン
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659988CDRBU2WU30-270SZ-S7PL-(270) 270°(S) シングルベーン
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36659997CDRBU2WU30-180SZ-S79Z-(180) 180°(S) シングルベーン
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36660006CDRBU2WU30-90SZ-S79Z-(90) 90°(S) シングルベーン
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36660015CDRBU2WU30-270SZ-T79CL-(270) 270°(S) シングルベーン
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36660024CDRBU2WU30-180SZ-T79CL-(180) 180°(S) シングルベーン
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36660033CDRBU2WU30-90SZ-T79CL-(90) 90°(S) シングルベーン
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36660042CDRBU2WU30-180SZ-R73L-XA1180-シングルベーン
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36660058CDRBU2WU30-90SZ-R73L-XA190-シングルベーン
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする