曜日別特売

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS20TF)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS20TF) - SMC
(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36662876CDRQ2BS20TF-360(360) 350°~370°(-) クッションなし(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36662885CDRQ2BS20TF-180C-A90S(180) 170°~190°(C) エアクッションA90
32,010
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662894CDRQ2BS20TF-360C(360) 350°~370°(C) エアクッション(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36662903CDRQ2BS20TF-90-M9BW(90) 80°~100°(-) クッションなしM9BW
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36662912CDRQ2BS20TF-180C-A93(180) 170°~190°(C) エアクッションA93
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662928CDRQ2BS20TF-360-A93(360) 350°~370°(-) クッションなしA93
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36662937CDRQ2BS20TF-90C-M9B(90) 80°~100°(C) エアクッションM9B
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36662946CDRQ2BS20TF-90-M9BWZ(90) 80°~100°(-) クッションなしM9BW
35,640
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36662955CDRQ2BS20TF-360-M9P(360) 350°~370°(-) クッションなしM9P
37,130
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36662964CDRQ2BS20TF-180C-M9BL(180) 170°~190°(C) エアクッションM9B
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662973CDRQ2BS20TF-180C-M9NL(180) 170°~190°(C) エアクッションM9N
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662982CDRQ2BS20TF-360C-M9BL(360) 350°~370°(C) エアクッションM9B
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする