CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS40)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS40) - SMC
内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36664215CDRQ2BS40-90-A90L-(90) 80°~100°
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664224CDRQ2BS40-90-M9BWS-(90) 80°~100°
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664233CDRQ2BS40-90-M9BWLS-(90) 80°~100°
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664242CDRQ2BS40-90C-A93ZS-(90) 80°~100°
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664258CDRQ2BS40-90-A96L-(90) 80°~100°
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664267CDRQ2BS40-180-M9NWS-(180) 170°~190°
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664276CDRQ2BS40-90C-M9PWVZS-(90) 80°~100°
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664285CDRQ2BS40-90-M9P-(90) 80°~100°
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664294CDRQ2BS40-90C-M9BALS-(90) 80°~100°
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664303CDRQ2BS40-90-M9BM-(90) 80°~100°
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664312CDRQ2BS40-90-M9PW-(90) 80°~100°
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664328CDRQ2BS40-90-M9NM-(90) 80°~100°
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664337CDRQ2BS40-180C-A90L-(180) 170°~190°
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664346CDRQ2BS40-90-M9PL-(90) 80°~100°
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664355CDRQ2BS40-90-M9NZ-(90) 80°~100°
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664364CDRQ2BS40-90-M9BWVM-(90) 80°~100°
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664373CDRQ2BS40-360-A90-(360) 350°~370°
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36664382CDRQ2BS40-90C-M9P-(90) 80°~100°
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664398CDRQ2BS40-90C-M9BM-(90) 80°~100°
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664407CDRQ2BS40-90C-A93L380~100-
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664416CDRQ2BS40-90C-M9NM-(90) 80°~100°
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664425CDRQ2BS40-90C-A93480~100-
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664434CDRQ2BS40-90C-M9PWL-(90) 80°~100°
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664443CDRQ2BS40-180-M9PL-(180) 170°~190°
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664452CDRQ2BS40-360-A93-(360) 350°~370°
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36664468CDRQ2BS40-180-M9NVM-(180) 170°~190°
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664477CDRQ2BS40-180-M9PZ-(180) 170°~190°
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664486CDRQ2BS40-360-A93L-(360) 350°~370°
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36664495CDRQ2BS40-90C-M9NVZ-(90) 80°~100°
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664504CDRQ2BS40-180C-M9NM-(180) 170°~190°
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664513CDRQ2BS40-360-A93Z-(360) 350°~370°
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36664522CDRQ2BS40-180C-M9BWM-(180) 170°~190°
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664538CDRQ2BS40-180C-M9PL-(180) 170°~190°
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664547CDRQ2BS40-90-M9BWSBPC80~100-
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664556CDRQ2BS40-180C-M9PWV-(180) 170°~190°
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664565CDRQ2BS40-90-M9BWMBPC80~100-
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664574CDRQ2BS40-180C-M9NZ-(180) 170°~190°
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664583CDRQ2BS40-360C-M9BAS-(360) 350°~370°
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36664592CDRQ2BS40-180-M9BAVL-(180) 170°~190°
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664608CDRQ2BS40-90-M9BWVSDPC80~100-
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664617CDRQ2BS40-180C-M9PWVL-(180) 170°~190°
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664626CDRQ2BS40-180-M9BL3170~190-
47,690
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664635CDRQ2BS40-180C-M9NA-(180) 170°~190°
47,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664644CDRQ2BS40-90C-M9BSDPC80~100-
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664653CDRQ2BS40-180C-M9BWVZ-(180) 170°~190°
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664662CDRQ2BS40-360-M9PL-(360) 350°~370°
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36664678CDRQ2BS40-180-M9BSDPC170~190-
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664687CDRQ2BS40-90-M9BASDPC80~100-
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664696CDRQ2BS40-90-M9BASBPC80~100-
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36664705CDRQ2BS40-90C-M9NWSDPC80~100-
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする