曜日別特売

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW20)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW20) - SMC
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36666403CDRQ2BW20-90-A93S-(90) 80°~100°
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666412CDRQ2BW20-90-A90L-(90) 80°~100°
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666428CDRQ2BW20-180C-A90V-(180) 170°~190°
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666437CDRQ2BW20-90-M9NL-(90) 80°~100°
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666446CDRQ2BW20-180-A93VZ-(180) 170°~190°
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666455CDRQ2BW20-90-M9NWL-(90) 80°~100°
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666464CDRQ2BW20-180-M9NW-(180) 170°~190°
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666473CDRQ2BW20-90C-M9NW-(90) 80°~100°
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666482CDRQ2BW20-90C-M9NWL-(90) 80°~100°
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666498CDRQ2BW20-90C-M9NWV-(90) 80°~100°
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666507CDRQ2BW20-90C-M9BWZ-(90) 80°~100°
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666516CDRQ2BW20-180-M9BAL-(180) 170°~190°
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666525CDRQ2BW20-90-M9BAVZ-(90) 80°~100°
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666534CDRQ2BW20-360-M9BVL-(360) 350°~370°
38,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666543CDRQ2BW20-360C-M9B-(360) 350°~370°
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666552CDRQ2BW20-360C-M9BW-(360) 350°~370°
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666568CDRQ2BW20-360C-M9BL-(360) 350°~370°
39,490
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666577CDRQ2BW20-360C-M9NV-(360) 350°~370°
39,710
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666586CDRQ2BW20-180C-M9PVSAPC170~190-
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする