曜日別特売

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW40)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW40) - SMC
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36666902CDRQ2BW40-180-A90(180) 170°~190°-
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666918CDRQ2BW40-90C-M9BWS(90) 80°~100°-
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666927CDRQ2BW40-180-A90L(180) 170°~190°-
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666936CDRQ2BW40-180C-A90(180) 170°~190°-
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666945CDRQ2BW40-90-M9BWV(90) 80°~100°-
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666954CDRQ2BW40-360-A93(360) 350°~370°-
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666963CDRQ2BW40-360-A93V(360) 350°~370°-
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666972CDRQ2BW40-360-A93L(360) 350°~370°-
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666988CDRQ2BW40-180C-M9BM(180) 170°~190°-
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666997CDRQ2BW40-180C-M9NV(180) 170°~190°-
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36667006CDRQ2BW40-180-M9BAL(180) 170°~190°-
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667015CDRQ2BW40-180C-M9BZ(180) 170°~190°-
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36667024CDRQ2BW40-360-M9N(360) 350°~370°-
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667042CDRQ2BW40-360-M9BWL(360) 350°~370°-
48,790
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667058CDRQ2BW40-360C-M9BW(360) 350°~370°-
49,830
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667067CDRQ2BW40-360C-M9BWM(360) 350°~370°-
50,160
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667076CDRQ2BW40-180-M9BASDPC-170~190
50,820
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667033CDRQ2BW40-90C-F9BWVZ-80~100
43,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする