曜日別特売

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW40TF)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW40TF) - SMC
(W) 両軸サイズ(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36667085CDRQ2BW40TF-90(90) 80°~100°(-) クッションなし(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667094CDRQ2BW40TF-90C(90) 80°~100°(C) エアクッション(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667103CDRQ2BW40TF-180(180) 170°~190°(-) クッションなし(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667112CDRQ2BW40TF-360(360) 350°~370°(-) クッションなし(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
41,970
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667128CDRQ2BW40TF-360C(360) 350°~370°(C) エアクッション(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667137CDRQ2BW40TF-180C-A93(180) 170°~190°(C) エアクッションA93
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36667146CDRQ2BW40TF-360C-M9BW(360) 350°~370°(C) エアクッションM9BW
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする