曜日別特売

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBS30)

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBS30) - SMC
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36668528CDRQ2XBS30-90-A93L-(90) 80°~100°
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668537CDRQ2XBS30-90-M9BZ-(90) 80°~100°
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668546CDRQ2XBS30-180-A93L-(180) 170°~190°
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668555CDRQ2XBS30-90-M9BAL-(90) 80°~100°
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668564CDRQ2XBS30-180-M9N-(180) 170°~190°
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668573CDRQ2XBS30-180-M9BM-(180) 170°~190°
42,080
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668582CDRQ2XBS30-90-M9BAVL-(90) 80°~100°
42,240
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668598CDRQ2XBS30-180-M9NVL-(180) 170°~190°
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668607CDRQ2XBS30-180-M9PSAPC170~190-
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668616CDRQ2XBS30-90-M9BW-X680~100-
47,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする