曜日別特売

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW20)

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW20) - SMC
軸
(W) 両軸
サイズ(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36669237CDRQ2XBW20-180(180) 170°~190°(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥31,130
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669246CDRQ2XBW20-90-M9NL(90) 80°~100°M9N
¥35,970
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669255CDRQ2XBW20-180-M9BW(180) 170°~190°M9BW
¥37,290
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669264CDRQ2XBW20-180-M9NV(180) 170°~190°M9NV
¥37,620
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669273CDRQ2XBW20-180-M9NL(180) 170°~190°M9N
¥37,620
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする