※3-M08-1-CRQ2X-CDRQ2X-MSQX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW20)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・リード線
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 80°~100°
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36669246
品番
CDRQ2XBW20-90-M9NL
参考基準価格(税別)
¥35,970
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 80°~100°
オートスイッチ種類
M9N
軸
(W) 両軸
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード