SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WFH125)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
タイプ
(-) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36738022
CDS1WFH125-75-A54
CADデータダウンロード
¥71,560
¥
65,980
¥72,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200