CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLN125)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLN125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36739088CDS1WLN125-5050
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36739097CDS1WLN125-25-A9325
64,520
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36739106CDS1WLN125-60-A93L60
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36739115CDS1WLN125-350350
70,570
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36739124CDS1WLN125-300-M9NW300
77,390
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36739133CDS1WLN125-425425
78,160
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36739142CDS1WLN125-425-Y7BW425
89,710
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする