SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WTN140)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
175
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36739456
CDS1WTN140-175
CADデータダウンロード
¥73,810
¥
66,980
¥73,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36739465
CDS1WTN140-175-A54
CADデータダウンロード
¥88,770
¥
76,980
¥84,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200