SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2D140TF)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36760614
CDS2D140TF-75
CADデータダウンロード
75
¥45,710
¥
42,980
¥47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36760623
CDS2D140TF-250
CADデータダウンロード
250
¥51,810
¥
47,980
¥52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36760632
CDS2D140TF-400J
CADデータダウンロード
400
¥67,380
¥
61,980
¥68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36760648
CDS2D140TF-600J
CADデータダウンロード
600
¥79,040
¥
71,980
¥79,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください