SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-312)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
312
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36767142
CDS2F125-312-M9BW
CADデータダウンロード
¥53,460
¥
48,980
¥53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください