CD Series(CDU32TF)

CD Series(CDU32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8内容量1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36819082CDU32TF-5S5(S) 押出し単動形
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819098CDU32TF-10S10(S) 押出し単動形
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819107CDU32TF-10D10複動片ロッド
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819116CDU32TF-5D5複動片ロッド
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819125CDU32TF-15D15複動片ロッド
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819134CDU32TF-20D20複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819143CDU32TF-25D25複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819152CDU32TF-30D30複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819168CDU32TF-40D40複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819177CDU32TF-60D60複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819186CDU32TF-70D70複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819195CDU32TF-80D80複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819204CDU32TF-90D90複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819213CDU32TF-100D100複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819222CDU32TF-20A20複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36819238CDU32TF-30A30複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819247CDU32TF-40A40複動片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819256CDU32TF-50A50複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36819265CDU32TF-60A60複動片ロッド
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819274CDU32TF-70A70複動片ロッド
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819283CDU32TF-80A80複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819292CDU32TF-40D-M9BL40複動片ロッド
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819308CDU32TF-90A90複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819317CDU32TF-50D-M9BW50複動片ロッド
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819326CDU32TF-40D-M9NL40複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819335CDU32TF-100A100複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819344CDU32TF-40D-M9BWL40複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819353CDU32TF-40D-M9NWL40複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36819362CDU32TF-70D-M9PL70複動片ロッド
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする