CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW6)

CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW6) - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
6
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
27種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36837833CDUKW6-25D-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付25
¥8,690
¥7,898
¥8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837842CDUKW6-15D-M9NWMS(M) 1M9NW(S) 1ヶ付15
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837858CDUKW6-5D-M9NVS(-) 0.5M9NV(S) 1ヶ付5
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837867CDUKW6-20D-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付20
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837876CDUKW6-15D-M9NWVS(-) 0.5M9NWV(S) 1ヶ付15
¥9,900
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837885CDUKW6-30D-M9BWLS(L) 3M9BW(S) 1ヶ付30
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837894CDUKW6-30D-A93VL(L) 3A93V(-) 2ヶ付30
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837903CDUKW6-25D-A93Z(Z) 5A93(-) 2ヶ付25
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837912CDUKW6-40D-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付40
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837928CDUKW6-50D-A93VLS(L) 3A93V(S) 1ヶ付50
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837937CDUKW6-30D-M9B(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付30
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837946CDUKW6-15D-M9P(-) 0.5M9P(-) 2ヶ付15
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837955CDUKW6-25D-M9N(-) 0.5M9N(-) 2ヶ付25
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837964CDUKW6-40D-M9NS(-) 0.5M9N(S) 1ヶ付40
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837973CDUKW6-10D-M9NW(-) 0.5M9NW(-) 2ヶ付10
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837982CDUKW6-10D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付10
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36837998CDUKW6-25D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付25
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838007CDUKW6-60D-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付60
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838016CDUKW6-30D-M9BVM(M) 1M9BV(-) 2ヶ付30
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838025CDUKW6-40D-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付40
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838034CDUKW6-50D-A93VL(L) 3A93V(-) 2ヶ付50
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838043CDUKW6-40D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付40
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838052CDUKW6-40D-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付40
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838068CDUKW6-50D-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付50
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838077CDUKW6-60D-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付60
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838086CDUKW6-40D-M9BZ(Z) 5M9B(-) 2ヶ付40
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36838095CDUKW6-40D-M9NZ(Z) 5M9N(-) 2ヶ付40
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする