SMC
CD Series(CDV3CN80)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36842995
CDV3CN80-100-1
CADデータダウンロード
100
¥
40,890
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36843004
CDV3CN80-150-2W
CADデータダウンロード
150
¥
47,440
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36843013
CDV3CN80-125-M9BWZ-1WD
CADデータダウンロード
125
¥
57,480
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください