SMC
CD Series(CDV3KD63)
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
リード線(m)
(Z) 5
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36848184
CDV3KD63-150J-A93Z-1-B
CADデータダウンロード
¥
46,370
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください