SMC
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CDVJ3B16)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
45
作動方式
(T) 単動引込み
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(S) DC5V
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36853687
CDVJ3B16-45T-SM-M9BAS-C
CADデータダウンロード
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください