曜日別特売

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3T20)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3T20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし電磁弁電圧(V)(5) DC24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36855236CDVM3T20-50S-5G(S) 単動 押出し
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
36855245CDVM3T20-50T-5G(T) 単動 引込み形
16,170
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする