SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3U32)
ストローク(mm)
50
リード線取出方法
(G) グロメット
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
32
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36855297
CDVM3U32-50S-5G
CADデータダウンロード
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください