SMC
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KD40)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36865684
CDVM5KD40-100-12MZ
CADデータダウンロード
100
¥
22,810
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865693
CDVM5KD40-150-12MZ
CADデータダウンロード
150
¥
23,580
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865702
CDVM5KD40-200-12MZ
CADデータダウンロード
200
¥
24,350
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865718
CDVM5KD40-250-12MZ
CADデータダウンロード
250
¥
25,120
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください