曜日別特売

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF20)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF20) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36865727CDVM5KF20-15-12MZ15(M) M形プラグコネクタ(2) AC200(50/60Hz)
19,290
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865736CDVM5KF20-110-11G-B54110(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)
27,170
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865745CDVM5KF20-100-15GS-B54L100(G) グロメット(5) DC24
27,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865754CDVM5KF20-200-11G-B54200(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)
28,000
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865763CDVM5KF20-250-11G-B54250(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)
28,550
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865772CDVM5KF20-300-11G-B54300(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865788CDVM5KF20-300-11DZ-M9BWL-C300(D) DIN形ターミナル(1) AC100(50/60Hz)
29,980
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする