曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T25F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T25F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36870374CDVM5T25F-150B-12G-B54150
28,090
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
36870383CDVM5T25F-100-22G-B54L100
32,190
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする