SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T40F)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36871932
CDVM5T40F-100-21G-B54
CADデータダウンロード
100
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36871948
CDVM5T40F-125-22G-B54
CADデータダウンロード
125
¥
34,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください