CG Series(CG1DA63)

CG Series(CG1DA63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36955013CG1DA63-25Z25
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955022CG1DA63-50Z50
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955038CG1DA63-70Z70
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955047CG1DA63-75Z75
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36955056CG1DA63-12Z-XC612
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955065CG1DA63-100Z100
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36955074CG1DA63-125Z125
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955083CG1DA63-150Z150
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36955092CG1DA63-180Z180
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955108CG1DA63-200Z200
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36955117CG1DA63-150Z-W150
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36955126CG1DA63-250Z250
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955135CG1DA63-200Z-V200
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36955144CG1DA63-100Z-NW100
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36955153CG1DA63-200Z-XC6200
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955162CG1DA63-300Z300
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36955178CG1DA63-125JZ125
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955187CG1DA63-150JZ150
26,020
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955196CG1DA63-400Z400
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955214CG1DA63-175JZ175
27,780
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955223CG1DA63-50Z-XB650
28,820
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955232CG1DA63-450Z450
28,820
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955248CG1DA63-225JZ225
29,540
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955257CG1DA63-500Z500
30,030
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955266CG1DA63-400Z-N400
30,090
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955275CG1DA63-100Z-XB6100
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955284CG1DA63-25Z-N-XB625
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955293CG1DA63-300JZ300
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955302CG1DA63-520Z520
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955318CG1DA63-550Z550
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955327CG1DA63-160Z-XB6160
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955336CG1DA63-400JZ400
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955345CG1DA63-800Z800
37,290
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36955205CG1DA63-360360
25,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする