SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36961478
CG1DN50TF-25Z
CADデータダウンロード
25
¥13,420
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36961487
CG1DN50TF-150Z-N
CADデータダウンロード
150
¥18,100
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36961496
CG1DN50TF-500Z
CADデータダウンロード
500
¥24,920
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください