SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FN20TN)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36971646
CG1FN20TN-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36971655
CG1FN20TN-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
7,150
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください