CG Series(CG1GN25)

CG Series(CG1GN25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36981272CG1GN25-25Z複動片ロッド25(-) ロッド先端おねじ
5,670
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981288CG1GN25-35Z複動片ロッド35(-) ロッド先端おねじ
5,940
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981297CG1GN25-50Z複動片ロッド50(-) ロッド先端おねじ
5,940
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981306CG1GN25-75FZ複動片ロッド75(F) ロッド先端めねじ
6,220
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981315CG1GN25-75Z複動片ロッド75(-) ロッド先端おねじ
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981324CG1GN25-60Z複動片ロッド60(-) ロッド先端おねじ
6,220
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981333CG1GN25-25TZ単動引込み25(-) ロッド先端おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981342CG1GN25-80Z複動片ロッド80(-) ロッド先端おねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981358CG1GN25-100Z複動片ロッド100(-) ロッド先端おねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981367CG1GN25-50TZ単動引込み50(-) ロッド先端おねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981376CG1GN25-125Z複動片ロッド125(-) ロッド先端おねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981385CG1GN25-150Z複動片ロッド150(-) ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981394CG1GN25-200Z複動片ロッド200(-) ロッド先端おねじ
7,590
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981403CG1GN25-180Z複動片ロッド180(-) ロッド先端おねじ
7,590
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981412CG1GN25-250Z複動片ロッド250(-) ロッド先端おねじ
8,140
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981428CG1GN25-220Z複動片ロッド220(-) ロッド先端おねじ
8,140
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981437CG1GN25-300Z複動片ロッド300(-) ロッド先端おねじ
8,690
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981446CG1GN25-80TZ単動引込み80(-) ロッド先端おねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981455CG1GN25-350Z複動片ロッド350(-) ロッド先端おねじ
9,240
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981464CG1GN25-400Z複動片ロッド400(-) ロッド先端おねじ
9,790
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981473CG1GN25-50JZ複動片ロッド50(-) ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981482CG1GN25-450Z複動片ロッド450(-) ロッド先端おねじ
10,340
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981498CG1GN25-75JZ複動片ロッド75(-) ロッド先端おねじ
10,560
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981507CG1GN25-150TZ単動引込み150(-) ロッド先端おねじ
10,840
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981516CG1GN25-480Z複動片ロッド480(-) ロッド先端おねじ
10,890
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981525CG1GN25-125JZ複動片ロッド125(-) ロッド先端おねじ
11,660
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981534CG1GN25-550Z複動片ロッド550(-) ロッド先端おねじ
11,990
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981543CG1GN25-200JZ複動片ロッド200(-) ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする