CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KBN40)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KBN40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36985253CG1KBN40-25Z(-) ロッド先端おねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985262CG1KBN40-40Z(-) ロッド先端おねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985278CG1KBN40-35Z(-) ロッド先端おねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985287CG1KBN40-30Z(-) ロッド先端おねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985296CG1KBN40-50Z(-) ロッド先端おねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985305CG1KBN40-75Z(-) ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985314CG1KBN40-60Z(-) ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985323CG1KBN40-100Z(-) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985332CG1KBN40-80Z(-) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985348CG1KBN40-125Z(-) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985357CG1KBN40-110Z(-) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985366CG1KBN40-150Z(-) ロッド先端おねじ
12,320
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985375CG1KBN40-175Z(-) ロッド先端おねじ
13,090
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985384CG1KBN40-200Z(-) ロッド先端おねじ
13,090
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985393CG1KBN40-250Z(-) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985402CG1KBN40-300Z(-) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985418CG1KBN40-330Z(-) ロッド先端おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985427CG1KBN40-350Z(-) ロッド先端おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985436CG1KBN40-310Z(-) ロッド先端おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985445CG1KBN40-400Z(-) ロッド先端おねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985454CG1KBN40-420Z(-) ロッド先端おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985463CG1KBN40-500Z(-) ロッド先端おねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985472CG1KBN40-40+40Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985488CG1KBN40-45+40Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985497CG1KBN40-35+40Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985506CG1KBN40-35+35Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985515CG1KBN40-40+60Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985524CG1KBN40-45+58Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985533CG1KBN40-58+45Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985542CG1KBN40-60+35Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985558CG1KBN40-60+60Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36985567CG1KBN40-225+225Z-XC10A・B:(-) ロッド先端おねじ
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする