CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LN80)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LN80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37009498CG1LN80-10Z10(-) ロッド先端おねじ
18,540
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009507CG1LN80-25Z25(-) ロッド先端おねじ
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37009516CG1LN80-25FZ25(F) ロッド先端めねじ
18,540
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009525CG1LN80-50Z50(-) ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37009534CG1LN80-40Z40(-) ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009543CG1LN80-75Z75(-) ロッド先端おねじ
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009552CG1LN80-52Z52(-) ロッド先端おねじ
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009568CG1LN80-90Z90(-) ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009577CG1LN80-100Z100(-) ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009586CG1LN80-125Z125(-) ロッド先端おねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009595CG1LN80-150Z150(-) ロッド先端おねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009604CG1LN80-100Z-V100(-) ロッド先端おねじ
22,830
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009613CG1LN80-200Z200(-) ロッド先端おねじ
23,540
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009622CG1LN80-180Z180(-) ロッド先端おねじ
23,540
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009638CG1LN80-170Z170(-) ロッド先端おねじ
23,540
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009647CG1LN80-175Z175(-) ロッド先端おねじ
23,540
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009656CG1LN80-250Z250(-) ロッド先端おねじ
24,970
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37009665CG1LN80-100JZ100(-) ロッド先端おねじ
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009674CG1LN80-125JZ125(-) ロッド先端おねじ
26,350
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009683CG1LN80-260Z260(-) ロッド先端おねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009692CG1LN80-300Z300(-) ロッド先端おねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009708CG1LN80-330Z330(-) ロッド先端おねじ
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009717CG1LN80-350Z350(-) ロッド先端おねじ
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009726CG1LN80-300Z-V300(-) ロッド先端おねじ
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009735CG1LN80-400Z400(-) ロッド先端おねじ
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009744CG1LN80-100Z-XB7100(-) ロッド先端おねじ
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009753CG1LN80-200Z-XB6200(-) ロッド先端おねじ
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009762CG1LN80-400Z-V400(-) ロッド先端おねじ
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009778CG1LN80-500Z500(-) ロッド先端おねじ
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009787CG1LN80-500Z-V500(-) ロッド先端おねじ
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009796CG1LN80-600Z600(-) ロッド先端おねじ
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009805CG1LN80-585Z585(-) ロッド先端おねじ
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009814CG1LN80-510Z510(-) ロッド先端おねじ
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009823CG1LN80-575Z575(-) ロッド先端おねじ
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009832CG1LN80-700Z700(-) ロッド先端おねじ
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009848CG1LN80-650Z650(-) ロッド先端おねじ
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37009857CG1LN80-725Z725(-) ロッド先端おねじ
40,700
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009866CG1LN80-800Z800(-) ロッド先端おねじ
40,700
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009875CG1LN80-750Z750(-) ロッド先端おねじ
40,700
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009884CG1LN80-870Z870(-) ロッド先端おねじ
43,560
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009893CG1LN80-900Z900(-) ロッド先端おねじ
43,560
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009902CG1LN80-850Z850(-) ロッド先端おねじ
43,560
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009918CG1LN80-300Z-XB7300(-) ロッド先端おねじ
45,320
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009927CG1LN80-1000Z1000(-) ロッド先端おねじ
46,420
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009936CG1LN80-950Z950(-) ロッド先端おねじ
46,420
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009945CG1LN80-1070Z1070(-) ロッド先端おねじ
49,280
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009954CG1LN80-1120Z1120(-) ロッド先端おねじ
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009963CG1LN80-1200Z1200(-) ロッド先端おねじ
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009972CG1LN80-400Z-XB7400(-) ロッド先端おねじ
53,240
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37009988CG1LN80-1250Z1250(-) ロッド先端おねじ
55,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする