SMC
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WUA63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37033858
CG1WUA63-25Z
CADデータダウンロード
25
(-) ジャバラなし
¥20,960
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37033867
CG1WUA63-150Z
CADデータダウンロード
150
(-) ジャバラなし
¥24,810
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37033876
CG1WUA63-100KZ
CADデータダウンロード
100
(K) 耐熱タ-ポリン (片側)
¥28,490
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください