SMC
CG Series(CG1YB32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
30
45
100
125
250
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37035547
CG1YB32TF-30
CADデータダウンロード
30
¥5,940
¥
5,398
¥5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035556
CG1YB32TF-45Z
CADデータダウンロード
45
¥5,940
¥
5,398
¥5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035565
CG1YB32TF-100
CADデータダウンロード
100
¥6,490
¥
5,998
¥6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035574
CG1YB32TF-125Z
CADデータダウンロード
125
¥6,770
¥
6,198
¥6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035583
CG1YB32TF-125
CADデータダウンロード
125
¥6,770
¥
6,198
¥6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035592
CG1YB32TF-250
CADデータダウンロード
250
¥8,140
¥
7,498
¥8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください