曜日別特売

CG Series(CG1YB32TN)

CG Series(CG1YB32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37035608CG1YB32TN-7575
6,220
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035617CG1YB32TN-125Z125
6,770
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035626CG1YB32TN-150150
7,040
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035635CG1YB32TN-300300
8,690
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする