曜日別特売

CG Series(CG1YB50TF)

CG Series(CG1YB50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37036326CG1YB50TF-125125
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036335CG1YB50TF-140Z140
16,340
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする