CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YF20)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YF20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37038076CG1YF20-50Z50
5,780
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038085CG1YF20-75Z75
6,050
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038094CG1YF20-100Z100
6,330
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038103CG1YF20-175Z175
7,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038112CG1YF20-200Z200
7,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038128CG1YF20-250Z250
7,980
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038137CG1YF20-600Z600
11,830
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする