CG Series(CG1YF50)

CG Series(CG1YF50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37038593CG1YF50-25Z25
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038602CG1YF50-30Z30
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038618CG1YF50-50Z50
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038627CG1YF50-3535
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038636CG1YF50-85Z85
15,950
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038645CG1YF50-100Z100
15,950
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038654CG1YF50-150Z150
17,160
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038663CG1YF50-200Z200
18,370
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038672CG1YF50-250Z250
19,580
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038688CG1YF50-300Z300
20,790
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038697CG1YF50-410Z410
24,420
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038706CG1YF50-430Z430
24,420
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038715CG1YF50-500Z500
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038724CG1YF50-530Z530
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038733CG1YF50-630Z630
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする