CG Series(CG1YF80)

CG Series(CG1YF80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37039004CG1YF80-3535
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039013CG1YF80-50Z50
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039022CG1YF80-100Z100
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039038CG1YF80-120Z120
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039047CG1YF80-125Z125
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039056CG1YF80-250Z250
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039065CG1YF80-300Z300
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039074CG1YF80-630Z630
50,270
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039083CG1YF80-650Z650
50,270
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039092CG1YF80-700Z700
50,270
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039108CG1YF80-900Z900
55,990
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039117CG1YF80-930Z930
58,850
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする