曜日別特売

CG Series(CG1YL63)

CG Series(CG1YL63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37040325CG1YL63-4545
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040334CG1YL63-4040
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040343CG1YL63-200Z200
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040352CG1YL63-250Z250
22,990
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040368CG1YL63-275Z275
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040377CG1YL63-300Z300
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040386CG1YL63-350Z350
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040395CG1YL63-450Z450
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040404CG1YL63-500Z500
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする