SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37051428
CG3BN32-20F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
¥5,390
¥
4,998
¥5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051437
CG3BN32-15F
CADデータダウンロード
15
(F) めねじ
¥5,390
¥
4,998
¥5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051446
CG3BN32-15
CADデータダウンロード
15
(-) おねじ
¥5,390
¥
4,998
¥5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051455
CG3BN32-10F
CADデータダウンロード
10
(F) めねじ
¥5,390
¥
4,998
¥5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051464
CG3BN32-50G
CADデータダウンロード
50
(G) おねじロング
¥5,670
¥
5,198
¥5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051473
CG3BN32-30F
CADデータダウンロード
30
(F) めねじ
¥5,670
¥
5,198
¥5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051482
CG3BN32-40G
CADデータダウンロード
40
(G) おねじロング
¥5,670
¥
5,198
¥5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051498
CG3BN32-40F
CADデータダウンロード
40
(F) めねじ
¥5,670
¥
5,198
¥5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051507
CG3BN32-32F
CADデータダウンロード
32
(F) めねじ
¥5,670
¥
5,198
¥5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051516
CG3BN32-30G
CADデータダウンロード
30
(G) おねじロング
¥5,670
¥
5,198
¥5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051525
CG3BN32-30
CADデータダウンロード
30
(-) おねじ
¥5,670
¥
5,198
¥5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051534
CG3BN32-75
CADデータダウンロード
75
(-) おねじ
¥5,940
¥
5,398
¥5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051543
CG3BN32-60
CADデータダウンロード
60
(-) おねじ
¥5,940
¥
5,398
¥5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051552
CG3BN32-75F
CADデータダウンロード
75
(F) めねじ
¥5,940
¥
5,398
¥5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051568
CG3BN32-100F
CADデータダウンロード
100
(F) めねじ
¥6,220
¥
5,598
¥6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051577
CG3BN32-150F
CADデータダウンロード
150
(F) めねじ
¥6,770
¥
6,298
¥6,928
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051586
CG3BN32-175
CADデータダウンロード
175
(-) おねじ
¥7,320
¥
6,398
¥7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051595
CG3BN32-153
CADデータダウンロード
153
(-) おねじ
¥7,320
¥
6,398
¥7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051604
CG3BN32-175G
CADデータダウンロード
175
(G) おねじロング
¥7,320
¥
6,398
¥7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051613
CG3BN32-165
CADデータダウンロード
165
(-) おねじ
¥7,320
¥
6,398
¥7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051622
CG3BN32-154
CADデータダウンロード
154
(-) おねじ
¥7,320
¥
6,398
¥7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051638
CG3BN32-200
CADデータダウンロード
200
(-) おねじ
¥7,320
¥
6,398
¥7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051647
CG3BN32-250G
CADデータダウンロード
250
(G) おねじロング
¥7,870
¥
6,598
¥7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051656
CG3BN32-215
CADデータダウンロード
215
(-) おねじ
¥7,870
¥
6,598
¥7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051665
CG3BN32-275
CADデータダウンロード
275
(-) おねじ
¥8,420
¥
7,298
¥8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051674
CG3BN32-300G
CADデータダウンロード
300
(G) おねじロング
¥8,420
¥
7,298
¥8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください