SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37053266
CG3FN40-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
25
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053275
CG3FN40-15G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
15
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053284
CG3FN40-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
50
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053293
CG3FN40-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
50
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053302
CG3FN40-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥9,680
¥
8,898
¥9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053318
CG3FN40-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
75
¥9,680
¥
8,898
¥9,788
(税込)
14日以内出荷
返品不可
37053327
CG3FN40-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥10,070
¥
8,798
¥9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053336
CG3FN40-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
200
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053345
CG3FN40-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
250
¥12,380
¥
10,980
¥12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053354
CG3FN40-250G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
250
¥12,380
¥
10,980
¥12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください