CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37054386CG5BA100SR-1010
105,900
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054395CG5BA100SR-5050
112,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054404CG5BA100SR-120120
130,300
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054413CG5BA100SR-110110
130,300
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054422CG5BA100SR-150150
136,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054438CG5BA100SR-360360
197,400
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054447CG5BA100SR-370370
197,400
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054456CG5BA100SR-400400
197,400
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054465CG5BA100SR-500500
221,800
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054474CG5BA100SR-750750
295,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054483CG5BA100SR-13001300
417,000
399,800
439,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054492CG5BA100SR-15001500
465,800
429,800
472,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする