曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37054553CG5BA100TFSR-200200
148,600
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054562CG5BA100TFSR-320320
185,200
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054578CG5BA100TFSR-400400
197,400
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054587CG5BA100TFSR-950950
343,800
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする