曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37054727CG5BA100TNSR-2525
105,900
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054736CG5BA100TNSR-5050
112,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054745CG5BA100TNSR-7575
118,100
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054754CG5BA100TNSR-100100
124,200
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054763CG5BA100TNSR-125125
130,300
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054772CG5BA100TNSR-150150
136,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054788CG5BA100TNSR-200200
148,600
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054797CG5BA100TNSR-250250
160,800
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054806CG5BA100TNSR-280280
173,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054815CG5BA100TNSR-300300
173,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054824CG5BA100TNSR-660660
270,600
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054833CG5BA100TNSR-800800
295,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054842CG5BA100TNSR-11001100
368,200
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054858CG5BA100TNSR-12001200
392,600
369,800
406,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054867CG5BA100TNSR-13501350
441,400
399,800
439,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054876CG5BA100TNSR-15001500
465,800
429,800
472,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする