曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA20SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA20SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37054955CG5BA20SV-2020
22,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054964CG5BA20SV-125125
25,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054973CG5BA20SV-300300
31,350
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054982CG5BA20SV-350350
33,050
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする