曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA25SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA25SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37055113CG5BA25SV-1010
25,150
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055122CG5BA25SV-2020
25,150
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055138CG5BA25SV-4040
26,300
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055147CG5BA25SV-7575
27,450
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055156CG5BA25SV-6060
27,450
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055165CG5BA25SV-8080
28,600
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055174CG5BA25SV-130130
30,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055183CG5BA25SV-160160
33,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055192CG5BA25SV-350350
40,100
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055208CG5BA25SV-400400
42,400
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする