CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA32TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA32TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37055427CG5BA32TFSR-1010
24,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055436CG5BA32TFSR-2525
24,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055445CG5BA32TFSR-5050
26,350
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055454CG5BA32TFSR-100100
29,450
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055463CG5BA32TFSR-8080
29,450
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055472CG5BA32TFSR-110110
31,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055488CG5BA32TFSR-125125
31,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055497CG5BA32TFSR-150150
32,550
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055506CG5BA32TFSR-160160
35,650
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055515CG5BA32TFSR-300300
41,850
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055524CG5BA32TFSR-370370
48,050
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055533CG5BA32TFSR-400400
48,050
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする