CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37056748CG5BA50TFSR-5050
41,450
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056757CG5BA50TFSR-7575
43,300
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056766CG5BA50TFSR-100100
45,150
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056775CG5BA50TFSR-150150
48,850
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056784CG5BA50TFSR-200200
52,550
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056793CG5BA50TFSR-250250
56,250
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056802CG5BA50TFSR-450450
71,050
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056818CG5BA50TFSR-500500
74,750
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056827CG5BA50TFSR-650650
89,550
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする