曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37057518CG5BA63TFSR-2525
50,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057527CG5BA63TFSR-5050
52,100
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057536CG5BA63TFSR-7070
54,200
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057545CG5BA63TFSR-100100
56,300
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057554CG5BA63TFSR-105105
58,400
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057563CG5BA63TFSR-160160
64,700
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057572CG5BA63TFSR-200200
64,700
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057588CG5BA63TFSR-250250
68,900
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057597CG5BA63TFSR-300300
73,100
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057606CG5BA63TFSR-500500
89,900
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057615CG5BA63TFSR-600600
98,300
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする